クーラークリーナー
ウルトの「ラジエータークリーナー」は、すべてのタイプのエンジンに適した高性能冷却システムクリーナーです。この250mlの専用クリーナーは、エンジンの冷却効率を最大化し、オーバーヒートを防ぐことで、エンジンの寿命延長と性能維持に貢献します。
![エンジンオイル添加剤 300ML エンジンオイル添加剤 300ML](https://media.witglobal.net/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/125245.jpg)
ラジエータークリーナー コンディショナー 250ML
主な特長と効果:
- 1. 優れた洗浄力:
冷却回路内の錆とスラッジデポジットを効果的に除去します。これにより、冷却システムの効率が大幅に向上し、エンジンの信頼性と性能が向上します。 - 2. 幅広い適合性:
ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンを問わず、あらゆるタイプのエンジンに使用可能です。乗用車からトラック、建設機械まで幅広く対応します。 - 3. 残留石灰の中和:
古くて汚れた残留物から新しいクーラントを保護します。これにより、新しく注入したクーラントの性能と寿命を最大限に引き出すことができます。 - 4. 凍結防止剤との親和性:
既存の不凍液に影響を与えないため、冷却システム全体の保護機能を維持したまま洗浄が可能です。 - 5. 安全性の高いpH値:
pH9~11のアルカリ性で、ラジエーターの製造に使用されるすべての材質に悪影響を与えません。アルミニウムラジエーターにも安心して使用できます。 - 6. 高い洗浄効果:
冷却回路内の固着物を効果的に除去し、冷却システムの汚れを徹底的にクリーニングします。シリンダーヘッドの損傷によって生じたオイル残留物も除去可能です。
使用方法:
- 1. エンジンが冷えた状態で使用してください。
- 2. 10リットルの冷却水に対して250ml、40リットルの冷却水に対して1000mlを使用します。
- 3. エンジンを15-30分間アイドリング状態で運転し、クリーナーを循環させます。
- 4. システム内の古い冷却液を完全に排出し、清浄な水で十分にすすぎます。
- 5. 新しいクーラントを適切な濃度で注入します。
このラジエータークリーナーを定期的に使用することで、以下のメリットが得られます:
- エンジンの冷却効率が向上し、オーバーヒートのリスクが低下
- 冷却システムの寿命が延長され、高額な修理コストを抑制
- エンジン性能の安定化と燃費の改善
- 冬季の暖房性能の向上